Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem dubbel vertand ALPHA Power 12 DT5/1100 AP

  • ERIKS:12152809
  • Fabrikant:4014486382556
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,72/ stukexcl. btw

€ 54,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
DT5-012
Steek lengte
1100 mm
Breedte
12 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
220
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
3.31 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 15,53/ stukexcl. btw

€ 18,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026