Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem dubbel vertand ALPHA Power 12 DT10/840 AP

  • ERIKS:12152785
  • Fabrikant:4014486392432
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,62/ stukexcl. btw

€ 45,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
DT10-012
Steek lengte
840 mm
Breedte
12 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
84
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
6.84 mm
Tandhoogte
2.5 mm
Alternatieven

€ 13,13/ stukexcl. btw

€ 15,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026