Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem dubbel vertand ALPHA Power 10 DT5/590 AP

  • ERIKS:12152898
  • Fabrikant:4014486381559
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,41/ stukexcl. btw

€ 31,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
DT5-010
Steek lengte
590 mm
Breedte
10 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
118
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
3.31 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 8,18/ stukexcl. btw

€ 9,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026