€ 40,21/ stukexcl. btw
€ 48,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Alpha Power |
Type | DT10-010 |
Steek lengte | 1000 mm |
Breedte | 10 mm |
Steek | 10 mm |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 100 |
Dubbelzijdig | Ja |
Trekkoord | Staal |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | PU |
Kleur | Grijs |
Profielhoogte | 6.84 mm |
Tandhoogte | 2.5 mm |