Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem DELTA Chain 896-8MDC-21

  • ERIKS:12756191
  • Fabrikant:4014486813722
Image 1
Opslaan in lijst

€ 157,01/ stukexcl. btw

€ 189,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain Carbon
Type
8MDLC-021
Steek lengte
896 mm
Breedte
21 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
112
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
5.9 mm
Tandhoogte
3.4 mm