Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem DELTA Chain 896-8MDC-12

  • ERIKS:12756190
  • Fabrikant:4014486813715
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,79/ stukexcl. btw

€ 108,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain Carbon
Type
8MDLC-012
Steek lengte
896 mm
Breedte
12 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
112
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
5.9 mm
Tandhoogte
3.4 mm