Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem DELTA Chain 640-8MDC-21

  • ERIKS:12756059
  • Fabrikant:4014486813609
Image 1
Opslaan in lijst

€ 140,11/ stukexcl. btw

€ 169,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain Carbon
Type
8MDLC-021
Steek lengte
640 mm
Breedte
21 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
80
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
5.9 mm
Tandhoogte
3.4 mm