€ 237,05/ stukexcl. btw
€ 286,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain Carbon |
Type | 8MDLC-021 |
Steek lengte | 1760 mm |
Breedte | 21 mm |
Steek | 8 mm |
Aantal tanden | 220 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Koolstof |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | PU |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 80 °C |
Profielhoogte | 5.9 mm |
Tandhoogte | 3.4 mm |