Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem DELTA Chain 1200-8MDC-12

  • ERIKS:12756220
  • Fabrikant:4014486813913
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,37/ stukexcl. btw

€ 122,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain Carbon
Type
8MDLC-012
Steek lengte
1200 mm
Breedte
12 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
150
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
5.9 mm
Tandhoogte
3.4 mm