Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA TORQUE K300 XL037

  • ERIKS:23200901
  • Fabrikant:4014486029680
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,76/ stukexcl. btw

€ 9,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-037
Steek lengte
762 mm
Steek lengte
30 in
Breedte
9.525 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in