Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 8 T5/800 AP

  • ERIKS:12154173
  • Fabrikant:4014486371598
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,31/ stukexcl. btw

€ 25,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T5-008
Steek lengte
800 mm
Breedte
8 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
160
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 6,67/ stukexcl. btw

€ 8,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026