€ 20,90/ stukexcl. btw
€ 25,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Alpha Power |
Type | T5-008 |
Steek lengte | 725 mm |
Breedte | 8 mm |
Steek | 5 mm |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 145 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Staal |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | PU |
Kleur | Grijs |
Profielhoogte | 2.2 mm |
Tandhoogte | 1.2 mm |
€ 6,60/ stukexcl. btw
€ 7,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026