Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 8 T5/690 AP

  • ERIKS:12154125
  • Fabrikant:4014486370768
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,14/ stukexcl. btw

€ 24,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T5-008
Steek lengte
690 mm
Breedte
8 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
138
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 6,56/ stukexcl. btw

€ 7,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026