Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 8 T5/510 AP

  • ERIKS:12153997
  • Fabrikant:4014486369151
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,46/ stukexcl. btw

€ 21,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T5-008
Steek lengte
510 mm
Breedte
8 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
102
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 5,33/ stukexcl. btw

€ 6,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026