Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 8 T5/300 AP

  • ERIKS:12153821
  • Fabrikant:4014486367157
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,99/ stukexcl. btw

€ 18,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T5-008
Steek lengte
300 mm
Breedte
8 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
60
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 4,63/ stukexcl. btw

€ 5,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026