€ 29,32/ stukexcl. btw
€ 35,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Alpha Power |
Type | T2.5-008 |
Steek lengte | 780 mm |
Breedte | 8 mm |
Steek | 2.5 mm |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 312 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Staal |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | PU |
Kleur | Grijs |
Profielhoogte | 1.3 mm |
Tandhoogte | 0.7 mm |