Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 8 T2,5/650 AP

  • ERIKS:12153605
  • Fabrikant:4014486395440
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,26/ stukexcl. btw

€ 32,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T2.5-008
Steek lengte
650 mm
Breedte
8 mm
Steek
2.5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
260
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
1.3 mm
Tandhoogte
0.7 mm