Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 8 T2,5/620 AP

  • ERIKS:12155562
  • Fabrikant:4014486395389
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,41/ stukexcl. btw

€ 31,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T2.5-008
Steek lengte
620 mm
Breedte
8 mm
Steek
2.5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
248
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
1.3 mm
Tandhoogte
0.7 mm