Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 8 AT5/860 AP

  • ERIKS:12152641
  • Fabrikant:4014486380248
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,26/ stukexcl. btw

€ 32,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
AT5-008
Steek lengte
860 mm
Breedte
8 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
172
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.7 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 8,05/ stukexcl. btw

€ 9,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026