Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 6 T5/720 AP

  • ERIKS:12154140
  • Fabrikant:4014486370911
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,48/ stukexcl. btw

€ 19,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T5-006
Steek lengte
720 mm
Breedte
6 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
144
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 5,22/ stukexcl. btw

€ 6,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026