€ 16,26/ stukexcl. btw
€ 19,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Alpha Power |
Type | T5-006 |
Steek lengte | 700 mm |
Breedte | 6 mm |
Steek | 5 mm |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 140 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Staal |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | PU |
Kleur | Grijs |
Profielhoogte | 2.2 mm |
Tandhoogte | 1.2 mm |
€ 5,22/ stukexcl. btw
€ 6,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026