€ 14,56/ stukexcl. btw
€ 17,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Alpha Power |
Type | T5-006 |
Steek lengte | 575 mm |
Breedte | 6 mm |
Steek | 5 mm |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 115 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Staal |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | PU |
Kleur | Grijs |
Profielhoogte | 2.2 mm |
Tandhoogte | 1.2 mm |
€ 4,63/ stukexcl. btw
€ 5,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026