Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 6 T5/560 AP

  • ERIKS:12154028
  • Fabrikant:4014486369465
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,56/ stukexcl. btw

€ 17,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T5-006
Steek lengte
560 mm
Breedte
6 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
112
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 4,52/ stukexcl. btw

€ 5,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026