Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 6 T5/475 AP

  • ERIKS:12153972
  • Fabrikant:4014486368901
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,38/ stukexcl. btw

€ 14,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T5-006
Steek lengte
475 mm
Breedte
6 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
95
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 4,16/ stukexcl. btw

€ 5,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026