Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 6 T5/410 AP

  • ERIKS:12153908
  • Fabrikant:4014486368185
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,30/ stukexcl. btw

€ 14,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T5-006
Steek lengte
410 mm
Breedte
6 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
82
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 4,03/ stukexcl. btw

€ 4,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026