Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 6 T5/340 AP

  • ERIKS:12153852
  • Fabrikant:4014486367546
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,07/ stukexcl. btw

€ 14,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T5-006
Steek lengte
340 mm
Breedte
6 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
68
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 3,85/ stukexcl. btw

€ 4,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026