Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 6 T2,5/950 AP

  • ERIKS:12153622
  • Fabrikant:4014486395617
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,91/ stukexcl. btw

€ 33,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T2.5-006
Steek lengte
950 mm
Breedte
6 mm
Steek
2.5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
380
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
1.3 mm
Tandhoogte
0.7 mm
Alternatieven

€ 7,08/ stukexcl. btw

€ 8,57incl. btw

84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026