Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 6 T2,5/600 AP

  • ERIKS:12153598
  • Fabrikant:4014486395310
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,84/ stukexcl. btw

€ 27,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T2.5-006
Steek lengte
600 mm
Breedte
6 mm
Steek
2.5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
240
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
1.3 mm
Tandhoogte
0.7 mm
Alternatieven

€ 5,34/ stukexcl. btw

€ 6,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/04/2027