Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 6 T2,5/480 AP

  • ERIKS:12153580
  • Fabrikant:4014486395136
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,51/ stukexcl. btw

€ 23,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T2.5-006
Steek lengte
480 mm
Breedte
6 mm
Steek
2.5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
192
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
1.3 mm
Tandhoogte
0.7 mm
Alternatieven

€ 4,37/ stukexcl. btw

€ 5,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/04/2027