Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 6 T2,5/380 AP

  • ERIKS:12153568
  • Fabrikant:4014486395013
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,10/ stukexcl. btw

€ 21,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T2.5-006
Steek lengte
380 mm
Breedte
6 mm
Steek
2.5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
152
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
1.3 mm
Tandhoogte
0.7 mm
Alternatieven

€ 4,27/ stukexcl. btw

€ 5,17incl. btw

69 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026