Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 6 T2,5/265 AP

  • ERIKS:12153542
  • Fabrikant:4014486394566
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,18/ stukexcl. btw

€ 19,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T2.5-006
Steek lengte
265 mm
Breedte
6 mm
Steek
2.5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
106
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
1.3 mm
Tandhoogte
0.7 mm
Alternatieven

€ 3,60/ stukexcl. btw

€ 4,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/04/2027