Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 50 T10/800 AP

  • ERIKS:12153402
  • Fabrikant:4014486385007
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,10/ stukexcl. btw

€ 121,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T10-050
Steek lengte
800 mm
Breedte
50 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
80
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
4.5 mm
Tandhoogte
2.5 mm
Alternatieven

€ 44,20/ stukexcl. btw

€ 53,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026