Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 50 AT10/840 AP

  • ERIKS:12152231
  • Fabrikant:4014486389401
Image 1
Opslaan in lijst

€ 125,44/ stukexcl. btw

€ 151,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
AT10-050
Steek lengte
840 mm
Breedte
50 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
84
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
5 mm
Tandhoogte
2.5 mm
Alternatieven

€ 69,68/ stukexcl. btw

€ 84,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026