Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 50 AT10/730 AP

  • ERIKS:12152439
  • Fabrikant:4014486389166
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,52/ stukexcl. btw

€ 139,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
AT10-050
Steek lengte
730 mm
Breedte
50 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
73
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
5 mm
Tandhoogte
2.5 mm
Alternatieven

€ 61,84/ stukexcl. btw

€ 74,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026