Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 50 AT10/660 AP

  • ERIKS:12152425
  • Fabrikant:4014486389005
Image 1
Opslaan in lijst

€ 109,04/ stukexcl. btw

€ 131,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
AT10-050
Steek lengte
660 mm
Breedte
50 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
66
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
5 mm
Tandhoogte
2.5 mm
Alternatieven

€ 58,17/ stukexcl. btw

€ 70,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026