Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 4 T2,5/305 AP

  • ERIKS:12153553
  • Fabrikant:4014486394788
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,99/ stukexcl. btw

€ 18,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T2.5-004
Steek lengte
305 mm
Breedte
4 mm
Steek
2.5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
122
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
1.3 mm
Tandhoogte
0.7 mm
Alternatieven

€ 2,54/ stukexcl. btw

€ 3,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/04/2027