Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 4 T2,5/120 AP

  • ERIKS:12153507
  • Fabrikant:4014486394023
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,48/ stukexcl. btw

€ 16,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T2.5-004
Steek lengte
120 mm
Breedte
4 mm
Steek
2.5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
48
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
1.3 mm
Tandhoogte
0.7 mm
Alternatieven

€ 2,35/ stukexcl. btw

€ 2,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/04/2027