Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 32 T10/630 AP

  • ERIKS:12153337
  • Fabrikant:4014486384352
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,94/ stukexcl. btw

€ 71,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T10-032
Steek lengte
630 mm
Breedte
32 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
63
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
4.5 mm
Tandhoogte
2.5 mm
Alternatieven

€ 25,42/ stukexcl. btw

€ 30,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026