Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 32 AT10/980 AP

  • ERIKS:12152486
  • Fabrikant:4014486389715
Image 1
Opslaan in lijst

€ 103,21/ stukexcl. btw

€ 124,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
AT10-032
Steek lengte
980 mm
Breedte
32 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
98
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
5 mm
Tandhoogte
2.5 mm
Alternatieven

€ 47,30/ stukexcl. btw

€ 57,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026