Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 32 AT10/960 AP

  • ERIKS:12152479
  • Fabrikant:4014486389630
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,10/ stukexcl. btw

€ 121,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
AT10-032
Steek lengte
960 mm
Breedte
32 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
96
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
5 mm
Tandhoogte
2.5 mm
Alternatieven

€ 44,12/ stukexcl. btw

€ 53,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026