Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 25 T10/370 AP

  • ERIKS:12153248
  • Fabrikant:4014486383461
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,22/ stukexcl. btw

€ 47,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T10-025
Steek lengte
370 mm
Breedte
25 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
37
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
4.5 mm
Tandhoogte
2.5 mm
Alternatieven

€ 19,42/ stukexcl. btw

€ 23,50incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026