€ 97,19/ stukexcl. btw
€ 117,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Alpha Power |
Type | T10-025 |
Steek lengte | 1390 mm |
Breedte | 25 mm |
Steek | 10 mm |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 139 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Staal |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | PU |
Kleur | Grijs |
Profielhoogte | 4.5 mm |
Tandhoogte | 2.5 mm |
€ 50,20/ stukexcl. btw
€ 60,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026