Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 25 T10/1050 AP

  • ERIKS:12153000
  • Fabrikant:4014486386189
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,65/ stukexcl. btw

€ 91,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T10-025
Steek lengte
1050 mm
Breedte
25 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
105
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
4.5 mm
Tandhoogte
2.5 mm
Alternatieven

€ 32,05/ stukexcl. btw

€ 38,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026