Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 25 AT5/450 AP

  • ERIKS:12152555
  • Fabrikant:4014486374100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,89/ stukexcl. btw

€ 51,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
AT5-025
Steek lengte
450 mm
Breedte
25 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
90
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.7 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 22,03/ stukexcl. btw

€ 26,66incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026