€ 41,27/ stukexcl. btw
€ 49,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Alpha Power |
Type | AT5-025 |
Steek lengte | 340 mm |
Breedte | 25 mm |
Steek | 5 mm |
Profielvorm | Trapezium |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Staal |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | PU |
Kleur | Grijs |
Profielhoogte | 2.7 mm |
Tandhoogte | 1.2 mm |
€ 20,05/ stukexcl. btw
€ 24,26incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026