Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 25 AT5/225 AP

  • ERIKS:12152506
  • Fabrikant:4014486373400
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,50/ stukexcl. btw

€ 45,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
AT5-025
Steek lengte
225 mm
Breedte
25 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
45
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.7 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 18,29/ stukexcl. btw

€ 22,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026