Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 25 AT10/560 AP

  • ERIKS:12152409
  • Fabrikant:4014486388749
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,21/ stukexcl. btw

€ 65,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
AT10-025
Steek lengte
560 mm
Breedte
25 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
56
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
5 mm
Tandhoogte
2.5 mm
Alternatieven

€ 28,03/ stukexcl. btw

€ 33,92incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026