Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 25 AT10/1250 AP

  • ERIKS:12152305
  • Fabrikant:4014486390469
Image 1
Opslaan in lijst

€ 102,05/ stukexcl. btw

€ 123,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
AT10-025
Steek lengte
1250 mm
Breedte
25 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
125
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
5 mm
Tandhoogte
2.5 mm
Alternatieven

€ 52,45/ stukexcl. btw

€ 63,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026