Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 25 AT10/1150 AP

  • ERIKS:12152284
  • Fabrikant:4014486390223
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,19/ stukexcl. btw

€ 117,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
AT10-025
Steek lengte
1150 mm
Breedte
25 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
115
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
5 mm
Tandhoogte
2.5 mm
Alternatieven

€ 48,14/ stukexcl. btw

€ 58,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026