€ 93,53/ stukexcl. btw
€ 113,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Alpha Power |
Type | AT10-025 |
Steek lengte | 1100 mm |
Breedte | 25 mm |
Steek | 10 mm |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 110 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Staal |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | PU |
Kleur | Grijs |
Profielhoogte | 5 mm |
Tandhoogte | 2.5 mm |
€ 48,14/ stukexcl. btw
€ 58,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026